曜日別特売

人感センサー 屋外用

人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

軒下用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます

材質(本体)樹脂センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型機能8時間・12時間タイマー付再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み深さ(mm)
取付方式
取付可能天井厚(mm)
埋込穴(Φmm)
取付必要高(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088864OA076225オフホワイトΦ10050軒下・屋内天井埋込型1935/03/017562-
12,800
取扱い終了
返品不可
76088873OA076226ダークグレーΦ10050軒下・屋内天井埋込型1935/03/017562-
12,800
取扱い終了
返品不可
76088889OA076227オフホワイトΦ103-軒下・屋内天井直付型---37
12,800
取扱い終了
返品不可
76088898OA076228ダークグレーΦ103-軒下・屋内天井直付型---37
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76088889
2022-05-10
用途: 同製品の交換
有限会社ザイオンシステムその他業種

屋外センサーが故障したので同じ製品を交換して復旧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする