曜日別特売

蛍光X線分析装置用消耗品

蛍光X線分析装置用消耗品 - Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品 - Chemplex

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。

内容量1ロール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
材質
厚さ(μm)
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76453476CH3257.6×508PP25多孔性フィルム-
25,000
24,900
27,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453485CH1007.6Mylar2.5XRFマイラー 2.591.4
31,800
31,700
34,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする