85PCS ルータービットセット

85PCS ルータービットセット - ゼスト85PCS ルータービットセット - ゼスト

彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個

セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000定格電圧(V)100本体寸法(mm)160×30本体質量(g)105定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12適合軸径(Φmm)2.35電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76454289PA-485N2.35
8,680
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする