曜日別特売

M's ITピペット TypeG Gシリーズ

M's ITピペット TypeG Gシリーズ - ムロオカ産業

有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。

全長(cm)29質量(g)113材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290容量(μL)1000~5000アズワン品番63-4217-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76454447G-5000N
31,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする