最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300最大トルク(N・m)0.98/300回転制御スピードフィードバック制御機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーモーターDCブラシレスモーター35W定格トルク(N・m)0.098回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)1~10(撹拌棒)チャックドリルチャック使用環境温度(℃)5~35外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。質量(kg)約2.5アズワン品番63-5194-02内容量1台