快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ

快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ - アズワン快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ - アズワン

暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適

サイズLL材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り着丈(cm)110バスト(cm)114肩幅(cm)42袖丈(cm)59仕様シングルアズワン品番3-9746-14内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76455418AS9746-WLL
8,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする