アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑

アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 緑 - アズピュア(アズワン)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。

サイズS混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□総丈(cm)140胸囲(cm)51.5裄丈(cm)78.5股下(cm)66アズワン品番4-3176-01内容量1枚
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※フード・手袋・靴は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76455743-
5,700
5,690
6,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする