棚.NO!落下防止ベルト1 KP LF-101Aシリーズ

棚.NO!落下防止ベルト1 KP LF-101Aシリーズ - リンテック21

収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ

セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材使用環境温度(℃)0~40耐力(t)0.1以下/本耐震性震度6強取付高(mm)棚板面から100程度(推奨)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76456723LF-101A09KP900
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76456739LF-101A12KP1200
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76456748LF-101A15KP1500
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76456757LF-101A18KP1800
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする