アズワン
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
材質
本体/スチール粉体焼付塗装
キャスター
Φ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
350×570/200~600
均等耐荷重(kg)
120
アズワン品番
1-3221-11
昇降方式
足踏み油圧式
折りたたみ寸法(mm)
350×765×290
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76456766
ATH-S120
19
¥
46,900
¥
46,800
¥
51,480
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください