アズワン
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質
テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76456958
44645
白
25
3
0.5
-30~230
自己融着
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
76456967
44645
赤
25
3
0.5
-30~230
自己融着
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
76456976
44645
黒
25
3
0.5
-30~230
自己融着
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
76456985
44645
青
25
3
0.5
-30~230
自己融着
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
76456994
44645
黄
25
3
0.5
-30~230
自己融着
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください