東京ユニオン
ダウンタウンバッグ 生成
土のう等に使用されるポリプロピレンで作られた、丈夫なバックです。ファスナー付きなので口の部分が閉められます。
材質
<袋本体>ポリプロピレン
色
生成(きなり)
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
400
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
マチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76457353
600
小
160
63-1592-95
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76457369
770
大
190
63-1592-96
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000