防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm

防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm - 日本ロックサービス防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm - 日本ロックサービス

サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。

適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ寸法(mm)58×62×30mm材質PC樹脂付属品防犯ステッカーアズワン品番63-7939-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76457789DS-TH-1
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする