曜日別特売

防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ

防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ - 日本ロックサービス防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ - 日本ロックサービス

強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。

高さ(mm)27幅(mm)127奥行(mm)22材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープアズワン品番63-7939-27内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76457816DS-H-15V
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする