でるキャップ for school

でるキャップ for school - タイカ

簡単に装着できるライフジャケット。安定した浮力で、二次災害にも備えます。(適用体重40kg以下)日常では、学校のイスに装着し、正しい姿勢を習慣づけるクッションとして使用できます。災害時には、防災ずきんとライフジャケットになり、お子さんの安全を確保します。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。(適応サイズ50cm~54cm)火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性(※1)が認められています。(カバーは防炎加工済)日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験(※2)を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※1 難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)※2 日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法:「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施

セット内容でるキャップforkids、ライフジャケット本体寸法(身体装着時)肩幅320×身幅330×着丈430mm、(イス装着時)幅330×奥行350×高さ380mm質量(g)約650(キャップ部約120)適合サイズ(頭の外周サイズ)50~54cm材質【でるキャップforkids】本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地、【ライフジャケット】中身/PES樹脂、PU樹脂・カバー/(表地・裏地)PES生地・ベルト/PP樹脂・バックル/合成樹脂アズワン品番63-8464-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76457929DCFS-01
17,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする