弥生堂製作所
布担架 メッシュ
狭い場所での使用が可能です。折り返すことにより、短くして使用できます。メッシュ地で水に強いです。
寸法(mm)
1800×600
質量(kg)
約1.4
材質
床部/ターポスクリーン、持ち手部/PPバンド(幅38mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1180(折り返し使用時)
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-0978-33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76458577
YS-57-M
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000