曜日別特売

防犯カメラセット OSD付 屋外用・屋内用セット

防犯カメラセット OSD付 屋外用・屋内用セット - ジェイ・ティ

屋外用防犯カメラ、ハイブリッド録画機、電源アダプター、ケーブル類がセットになった、オールインワン防犯カメラセット!

セット内容屋外用×5個セット撮像素子2MPCMOSセンサー画素数1920(H)×1080(V)シャッタースピード1/25(1/30)~1/50000秒フレームレート<屋内用フルハイビジョン固定カメラDS-2CE56D0T-IRMMF>30fps/1080p、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>最大30最低照度(Lux)0.01(F1.2、AGCON)、0(IRオン)レンズサイズ(mm)3.6(水閉殻91.3°)画角パン/0~360°、チルト/0~180°、回転幅/0~180°モードデイナイトモード:カラー/モノクロ/オート/EXT(ICR自動切替)対応DNR照射距離(m)最大20(赤外線)電源(V)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>DC12(±15%)、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>DC12最大消費電力(W)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>4、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>7.5動作温湿度範囲<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>-40~60℃/90%以下、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>-10~55℃/10~90%以下(結露なきこと)質量(g)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>約300、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>約1780(HDD除く)外形寸法(mm)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>Φ70×154、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>315×242×45プロトコルTCP/IP・PPPoE・DHCP・HikCloudP2P・DNS・DDNS・NTP・SADP・SMTP・SNMP・NFS・iSCSI・UPnP(TM)・HTTPS・ONVIFネットワークタイプインターフェース/RJ-4510M/100MBPS入出力【音声】1ch入力/1ch出力インターフェースRS-485(シリアル)記録媒体内部/3TBHDD映像圧縮方式H.265+・H.265・H.264+・H.264解像度1920×1080・1280×720・1024×768映像出力<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>TVI出力1、NTSC出力1(BNC)、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>HDMI/VGA/BNC(1スポット)映像入力8チャンネル(75Ω自動終端)/HD-TVI・AHD・CVI・NTSC・IP(1ch)ホワイトバランスオート/8000K/6000K/4200K/3000K動作検知最大範囲数4保護等級<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>IP66仕様録画期間:約25~30日(設定によります)、プライバシーマスク:最大範囲数2、通信仕様:HIKVISION-Cアズワン品番64-0980-86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458586DS-2CE16D0T-IRPF
81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする