セット内容屋外用×5個セット
撮像素子2MPCMOSセンサー
画素数1920(H)×1080(V)
シャッタースピード1/25(1/30)〜1/50000秒
フレームレート<屋内用フルハイビジョン固定カメラDS-2CE56D0T-IRMMF>30fps/1080p、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>最大30
最低照度(Lux)0.01(F1.2、AGCON)、0(IRオン)
レンズサイズ(mm)3.6(水閉殻91.3°)
画角パン/0〜360°、チルト/0〜180°、回転幅/0〜180°
モードデイナイトモード:カラー/モノクロ/オート/EXT(ICR自動切替)
対応DNR
照射距離(m)最大20(赤外線)
電源(V)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>DC12(±15%)、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>DC12
最大消費電力(W)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>4、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>7.5
動作温湿度範囲<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>-40〜60℃/90%以下、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>-10〜55℃/10〜90%以下(結露なきこと)
質量(g)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>約300、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>約1780(HDD除く)
外形寸法(mm)<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>Φ70×154、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>315×242×45
プロトコルTCP/IP・PPPoE・DHCP・HikCloudP2P・DNS・DDNS・NTP・SADP・SMTP・SNMP・NFS・iSCSI・UPnP(TM)・HTTPS・ONVIF
ネットワークタイプインターフェース/RJ-4510M/100MBPS
入出力【音声】1ch入力/1ch出力
インターフェースRS-485(シリアル)
記録媒体内部/3TBHDD
映像圧縮方式H.265+・H.265・H.264+・H.264
解像度1920×1080・1280×720・1024×768
映像出力<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>TVI出力1、NTSC出力1(BNC)、<ハイブリッド録画機DS-7208HQHI-K1>HDMI/VGA/BNC(1スポット)
映像入力8チャンネル(75Ω自動終端)/HD-TVI・AHD・CVI・NTSC・IP(1ch)
ホワイトバランスオート/8000K/6000K/4200K/3000K
動作検知最大範囲数4
保護等級<屋外用フルハイビジョン固定カメラ DS-2CE16D0T-IRPF>IP66
仕様録画期間:約25〜30日(設定によります)、プライバシーマスク:最大範囲数2、通信仕様:HIKVISION-C
アズワン品番64-0980-86