業務用冷蔵庫ストッパーP 4個入り

業務用冷蔵庫ストッパーP 4個入り - リンテック21

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。

セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材外寸(mm)200×113×高さ25使用環境温度(℃)0~40耐荷重(kg)600以下/セット耐震性震度6強適合【交換用接着パッド】LQ-31アズワン品番64-3279-91内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458753MS-801GLP
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする