シンプル設計で簡単操作。
外付USB-HDDで録画再生可能。
壁掛け対応VESA(100×100mm 直径:4)。
豊富な入出力端子。
TVベゼルにメーカー名がなく デジタルサイネージやホテル等 法人案件に最適です。
画面サイズ24型付属品リモコン、リモコン電池(単4×2本)、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.4kg出力ヘッドフォン出力、デジタル出力(同軸デジタル音声)、USB(HDD録画用)×1、LAN端子×1電源AC100V、50/60Hz消費電力33W(定格)/0.1W(待機)49kwh/年(年間消費電力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)557×334(369)×78(165)、スタンド含む入力ビデオ入力×1、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100、6Φスピーカー2×3W画素数1920×1080パネル2KTVチューナー地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1発売年2022年内容量1個