長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - 関東鳶
(1件のレビュー)

刺子仕様(肩・袖)。
サイドスラッシュ。
ボタン付き胸ポケット。
衿先ワイヤー入り。
左袖マルチポケット。
脇消臭テープ。

用途作業・ワーク・現場・工事・DIY・アウトドア・カジュアルファッション機能消臭内容量1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76094717KT70708ホワイトS66903657
3,480
取扱い終了
返品不可
76094726KT70708ホワイトM701023963
3,480
取扱い終了
返品不可
76094735KT70708ホワイトL721084164
3,480
取扱い終了
返品不可
76094744KT70708ホワイトLL761144365
3,480
取扱い終了
返品不可
76094753KT70708ホワイト3L781204566
3,480
取扱い終了
返品不可
76094769KT70708ホワイト4L801294866
3,480
取扱い終了
返品不可
76094778KT70708ネイビーS66903657
3,480
取扱い終了
返品不可
76094787KT70708ネイビーM701023963
3,480
取扱い終了
返品不可
76094796KT70708ネイビーL721084164
3,480
取扱い終了
返品不可
76094805KT70708ネイビーLL761144365
3,480
取扱い終了
返品不可
76094814KT70708ネイビー3L781204566
3,480
取扱い終了
返品不可
76094823KT70708ネイビー4L801294866
3,480
取扱い終了
返品不可
76094839KT70708グレーS66903657
3,480
取扱い終了
返品不可
76094848KT70708グレーM701023963
3,480
取扱い終了
返品不可
76094857KT70708グレーL721084164
3,480
取扱い終了
返品不可
76094866KT70708グレーLL761144365
3,480
取扱い終了
返品不可
76094875KT70708グレー3L781204566
3,480
取扱い終了
返品不可
76094884KT70708グレー4L801294866
3,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76094875
2023-07-01
用途: 現場作業にて
岸田工芸建設業・工事業

生地が分厚くて丈夫そうです。
夏場は無理だけどそれ以外の季節で!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする