サンエス
空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。
股下(cm)
76
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76118097
KU92036
130
52
54
102
M
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118106
KU92036
134
54
56
106
L
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118115
KU92036
138
56
58
110
LL
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118124
KU92036
142
58
60
114
3L
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118133
KU92036
146
60
60
118
4L
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118149
KU92036
150
62
60
122
5L
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118158
KU92036
130
52
54
102
M
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
76118167
KU92036
134
54
56
106
L
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
76118176
KU92036
138
56
58
110
LL
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
76118185
KU92036
142
58
60
114
3L
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
76118194
KU92036
146
60
60
118
4L
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
76118203
KU92036
150
62
60
122
5L
インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
76118219
KU92036
130
52
54
102
M
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118228
KU92036
134
54
56
106
L
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118237
KU92036
138
56
58
110
LL
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118246
KU92036
142
58
60
114
3L
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118255
KU92036
146
60
60
118
4L
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76118264
KU92036
150
62
60
122
5L
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください