サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)
機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
素材
綿100%
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76128019
KU90550
64
116
50
54
M
14ダークブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128028
KU90550
66
120
52
56
L
14ダークブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128037
KU90550
68
124
54
58
LL
14ダークブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128046
KU90550
70
132
56
60
XL
14ダークブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128055
KU90550
70
140
58
58
4L
14ダークブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128064
KU90550
70
148
60
58
5L
14ダークブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128073
KU90550
64
116
50
54
M
17モスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76128089
KU90550
66
120
52
56
L
17モスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76128098
KU90550
68
124
54
58
LL
17モスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76128107
KU90550
70
132
56
60
XL
17モスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76128116
KU90550
70
140
58
58
4L
17モスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76128125
KU90550
70
148
60
58
5L
17モスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76128134
KU90550
64
116
50
54
M
24ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128143
KU90550
66
120
52
56
L
24ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128159
KU90550
68
124
54
58
LL
24ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128168
KU90550
70
132
56
60
XL
24ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128177
KU90550
70
140
58
58
4L
24ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
76128186
KU90550
70
148
60
58
5L
24ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください