空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76128064 品番KU90550
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム

着丈(cm)70 胸囲(cm)148 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 サイズ5L 14ダークブルー 素材綿100% セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする