サンエス
空調風神服 袖取外し長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)
UVカット機能付きの袖が切り替えられる2WAY(半袖・長袖)ブルゾン
素材
ポリエステル100%
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76130277
KU91620
65
110
45
54
S
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130286
KU91620
67
114
47
56
M
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130295
KU91620
69
118
49
58
L
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130304
KU91620
71
122
51
60
LL
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130313
KU91620
73
130
53
62
XL
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130329
KU91620
73
138
55
60
4L
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130338
KU91620
73
146
57
60
5L
3ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130347
KU91620
65
110
45
54
S
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130356
KU91620
67
114
47
56
M
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130365
KU91620
69
118
49
58
L
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130374
KU91620
71
122
51
60
LL
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130383
KU91620
73
130
53
62
XL
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130399
KU91620
73
138
55
60
4L
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76130408
KU91620
73
146
57
60
5L
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください