サンエス
空調風神服 袖取外し長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
76130338
品番
KU91620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
UVカット機能付きの袖が切り替えられる2WAY(半袖・長袖)ブルゾン
着丈(cm)
73
胸囲(cm)
146
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
サイズ
5L
色
3ネイビー
素材
ポリエステル100%
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)