曜日別特売

吊形防振ゴムRF型

吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下

配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。

用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上硬度70°±5°形状吊型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※RF-100HS/100HD/120S/120Dは一体形ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146894PG-68 RF-100HS11500
10,910
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
76146903PG-68 RF-100HD11500
18,240
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
76146919PG-68 RF-120S25000
19,520
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
76146928PG-68 RF-120D25000
29,100
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする