曜日別特売

吊形防振ゴムKF型

吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型 - ジョー・プリンス竹下

配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
取り付けが簡単です。
機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。

用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上形状吊型内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146937PG-69 KF-2223060°±5°
455
449
494(税込)
12日以内出荷
76146946PG-69 KF-3043060°±5°
525
519
571(税込)
12日以内出荷
76146955PG-69 KF-4086060°±5°
695
689
758(税込)
12日以内出荷
76146964PG-69 KF-50110060°±5°
1,390
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
76146973PG-69 KF-60260060°±5°
1,850
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
76146989PG-69 KF-80480060°±5°
2,870
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
76146998PG-69 KF-100770060°±5°
5,780
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
76147007PG-69 KF-100(70)1150070°±5°
5,830
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
76147016PG-69 KF-1202500070°±5°
8,640
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする