曜日別特売

ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入

ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入 - TGK(東京硝子器械)

電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。

内容量1袋
注意
※製法の都合上、若干の欠けがありますが品質上問題はありません。また、寸法にも若干の誤差が生じますのでご了承ください。
※安全使用温度は絶縁性能を保証するものではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76213288-全長3.2 内径1.4 長さ3.2
14,360
14,260
15,686(税込)
4日以内出荷
返品不可
76213297-全長4.2 内径1.7 長さ4.2
6,930
6,920
7,612(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213315-全長6.7 内径2.9 長さ6.7
1,940
1,930
2,123(税込)
12日以内出荷
返品不可
76213324-全長8.2 内径3.6 長さ8.2
3,000
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
76213333-全長10.0 内径3.9 長さ10.0
2,310
2,300
2,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213349-全長11.0 内径4.4 長さ11.0
2,200
2,190
2,409(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213358-全長12.7 内径5.5 長さ12.7
2,820
2,810
3,091(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213367-全長12.7 内径6.3 長さ12.7
2,630
2,620
2,882(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213306-全長5.1 内径2.3 長さ5.1
3,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76213306-76429895-画像準備中ステアタイト製R型絶縁碍子 No.3 100g入TGK(東京硝子器械)1袋
3,220
税込3,542
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする