| 76213419 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 50 | 100 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | |
|
| 76213489 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 100 | 200 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | ¥11,500 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 76213498 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 100 | 250 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | ¥12,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 76213534 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 150 | 200 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | ¥13,700 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 76213543 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 150 | 250 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | ¥15,500 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 76213428 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 50 | 150 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | 代替品有 |
| 76213437 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 50 | 200 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | 代替品有 |
| 76213446 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 50 | 250 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | 代替品有 |
| 76213464 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 100 | 100 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | 代替品有 |
| 76213473 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 100 | 150 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | 代替品有 |
| 76213525 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 150 | 150 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | 代替品有 |
| 76213455 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 50 | 300 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213507 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 100 | 300 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213516 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 150 | 100 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213559 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 150 | 300 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213568 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 200 | 100 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213577 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 200 | 150 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213586 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 200 | 200 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213595 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 200 | 250 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213604 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 200 | 300 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213613 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 250 | 100 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213629 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 250 | 150 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213638 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 250 | 200 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213647 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 250 | 250 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213656 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 250 | 300 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213665 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 300 | 100 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213674 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 300 | 150 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213683 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 300 | 200 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213699 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 300 | 250 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |
| 76213708 | - | 120 | ±10%(ただし100W以下は±15%) | -70~260 | 300 | 300 | シート:グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート、抵抗エレメント:ニッケルクロム合金(80/20NiCr) | | | |