曜日別特売

ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m

ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m - TGK(東京硝子器械)
線径(Φmm)0.7導体抵抗2.8100±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)30内容量1個
注意
※導体抵抗は標準値ですので、実際の商品とは若干の差異があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214085NCHW-1 No.1 0.7Φ
7,800
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする