TGK(東京硝子器械)
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m
線径(Φmm)
0.8
導体抵抗
2.1500±6%
仕様
ボビンサイズ:DIN100
全長(m)
20
内容量
1個
注意
※導体抵抗は標準値ですので、実際の商品とは若干の差異があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76214094
NCHW-1 No.1 0.8Φ
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表