曜日別特売

互換針61型 5本入

互換針61型 5本入 - TGK(東京硝子器械)
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76215214XX-MS61
9,100
9,090
9,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする