旭製作所
三枚後退型撹拌翼 Φ10mm 70mm
PTFE製で、耐薬品性に優れています。
FDA21 CER 177.1550適合品
羽根幅(mm)
70
仕様
●帽子径(Φmm):10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76216928
-
Φ10mm 550L
550
¥
42,000
¥
41,880
¥
46,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76216937
-
Φ10mm 650L
650
¥
42,000
¥
41,880
¥
46,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください