Fine高真空バルブ付排気管 下部透明摺 29/42

Fine高真空バルブ付排気管 下部透明摺 29/42 - TGK(東京硝子器械)

ネジの精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。

分類高真空バルブ付き排気管種類透明摺摺合せ雄型 :29/42枝管径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762174272490-04-5
29,000
28,900
31,790(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする