TGK(東京硝子器械)
Fine透明摺合排気管 上部24/40 下部24/40
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類
透明共通摺合せ
摺合せ
上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
吸引口外径(Φmm)
8
全長(mm)
220
内容量
1本
注意
※全長:摺り含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76220805
-
¥16,200
¥
16,038
¥17,642
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください