TGK(東京硝子器械)
薬盃 PS 100本入
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。
材質
ポリスチレン(PS)
内容量
1袋
注意
※寸法、目盛りは目安です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
高さ(mm)
底径(Φmm)
目盛間隔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228417
10391
5
31.0
20.4
27.4
0.5mL単位
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228426
160W
10
30.0
26.6
26.0
1mL単位
¥2,600
¥
2,574
¥2,831
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228435
10395
15
32.8
36.9
30.5
0.5mL単位
¥3,900
¥
3,861
¥4,247
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228444
10396
20
36.9
35.0
32.5
1mL単位
¥3,400
¥
3,366
¥3,703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228453
10397
30
39.1
41.7
34.9
5mL単位
¥4,100
¥
4,059
¥4,465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください