TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛付 10入
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色
茶褐色
内容量
1箱
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
精度(mL)
摺合せ
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76230289
-
15
1.0
±0.25
栓 共通:14/10
20
100
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230298
-
20
1.0
±0.3
栓 共通:16/15
22
100
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230325
-
10
0.2
±0.16
栓 共通:14/10
16.5
100
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230334
-
50
1.0
±0.8
栓 共通:24/12
35
96
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230343
-
100
5.0
±1.4
栓 共通:29/15
45
120
¥
99,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230307
-
25
1.0
±0.4
栓 共通:19/15
25
100
¥
39,930
取扱い終了
返品不可
76230316
-
30
1.0
±0.6
栓 共通:19/15
28
100
¥
53,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください