Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25

Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25 - TGK(東京硝子器械)

目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)100目盛(mL)1精度(mL)±0.6摺合せ栓 共通:24/25外径(Φmm)28高さ(mm)250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230535-
3,830
3,792
4,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする