曜日別特売

Fine共栓丸底沈殿管 目盛無 10入

Fine共栓丸底沈殿管 目盛無 10入 - TGK(東京硝子器械)
透明内容量1箱
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
外径(Φmm)
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230727-10栓 共通:14/1016.5100111
20,400
20,196
22,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230736-15栓 共通:14/1020100111
21,800
21,582
23,740(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230745-20栓 共通:16/1522100114
22,800
22,572
24,829(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230779-100栓 共通:29/1545120137
57,000
56,430
62,073(税込)
10日以内出荷
返品不可
76231348-50栓 共通:24/123596113
32,400
32,076
35,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230754-25栓 共通:19/1525100112
27,500
取扱い終了
返品不可
76230763-30栓 共通:19/1528100112
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76230754-18670955-画像準備中Fine共栓丸底沈殿管 25mL 目盛無し 10入TGK(東京硝子器械)1箱
29,106
税込32,017
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする