曜日別特売

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入 - TGK(東京硝子器械)

目盛なし、丸底。

透明内容量1箱
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
外径(Φmm)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230788-10栓 透明共通:14/1016.5100111(栓含む)
59,200
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230797-15栓 透明共通:14/1020100111(栓含む)
46,000
45,540
50,094(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230806-20栓 透明共通:16/1522100115(栓含む)
50,400
49,896
54,886(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231427-50栓 透明共通:24/123596113(栓含む)
67,400
66,726
73,399(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231436-100栓 透明共通:29/1545120137(栓含む)
105,200
104,148
114,563(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230815-25栓 透明共通:19/1525100112(栓含む)
52,800
取扱い終了
返品不可
76230824-30栓 透明共通:19/1528100112(栓含む)
50,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする