Fine共通共栓試験管 目盛付 10入

Fine共通共栓試験管 目盛付 10入 - TGK(東京硝子器械)

目盛精度は本体表示されています。

透明内容量1箱
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
精度(mL)
摺合せ
外径(Φmm)
高さ(mm)
全長(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230849-10.5±0.05栓 共通:9/14106577-
27,300
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230858-20.5±0.08栓 共通:9/14126577-
29,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230867-50.5±0.08栓 共通:9/1412120132-
24,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230876-101.0±0.13栓 共通:13/1415150162-
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230885-151.0±0.16栓 共通:13/1416.5165177-
24,500
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230894-201.0±0.2栓 共通:15/2518180192約1.2
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230919-501.0±0.4栓 共通:22/2025200218-
33,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230928-1001.0±0.6栓 共通:24/2530250267-
47,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230903-251.0±0.2栓 共通:15/2518190202-
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76230903-02822967121-03-43-07- 共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械) 02822967共通共栓試験管目盛付TGK(東京硝子器械)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする