曜日別特売

Fine透明共栓試験管 目盛付 10入

Fine透明共栓試験管 目盛付 10入 - TGK(東京硝子器械)

目盛精度は本体表示されています。

透明内容量1箱
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
目盛(mL)
摺合せ
精度(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230937-1100.5栓 透明共通:9/14±0.0565
76,600
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230946-2120.5栓 透明共通:9/14±0.0865
78,600
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230955-5120.5栓 透明共通:9/14±0.08120
74,000
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230964-10151.0栓 透明共通:13/14±0.13150
59,100
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230973-1516.51.0栓 透明共通:13/14±0.16165
63,100
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230989-20181.0栓 透明共通:15/25±0.2180
61,900
60,980
67,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
76230998-25181.0栓 透明共通:15/25±0.2190
63,100
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231007-30201.0栓 透明共通:15/25±0.25200
65,300
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231016-50251.0栓 透明共通:22/20±0.4200
86,400
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231025-100301.0栓 透明共通:24/25±0.6250
105,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする