TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 目盛付 10入
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色
透明
内容量
1箱
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
精度(mL)
摺合せ
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231296
-
15
1.0
±0.25
栓 共通:14/10
20
100
¥
23,600
¥
23,364
¥
25,700
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231305
-
20
1.0
±0.3
栓 共通:16/15
22
100
¥
24,400
¥
24,156
¥
26,572
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231339
-
100
5.0
±1.4
栓 共通:29/15
45
120
¥
65,600
¥
64,944
¥
71,438
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76231357
-
10
0.2
±0.16
栓 共通:14/10
16.5
100
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
76231314
-
25
1.0
±0.4
栓 共通:19/15
25
100
¥
28,500
取扱い終了
返品不可
76231323
-
30
1.0
±0.6
栓 共通:19/15
28
100
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください