曜日別特売

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入 - TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入 - TGK(東京硝子器械)

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

透明内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
精度(mL)
摺合せ
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231375-1005.0±1.4栓 共通:29/1545120
129,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
76231384-100.2±0.16栓 共通:14/1016.5100
61,200
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231393-151.0±0.25栓 共通:14/1020100
63,500
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231409-201.0±0.3栓 共通:16/1522100
71,600
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76231418-501.0±0.8栓 共通:24/123596
86,800
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
76231366-301.0±0.6栓 共通:19/1528100
53,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231366-81457655画像準備中Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入TGK(東京硝子器械)1箱
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする