曜日別特売

Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入

Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入 - TGK(東京硝子器械)

目盛精度は本体表示されています。

目盛(mL)1.0摺合せ栓 共通:15/25透明全長(mm)212容量(mL)30高さ(mm)200外径(Φmm)20精度(mL)±0.25内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231445-3020212
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする