TGK(東京硝子器械)
Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.2
精度(mL)
±0.16
摺合せ
栓 共通:14/10
外径(Φmm)
16.5
色
透明
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231637
-
100
111
¥
23,100
¥
22,869
¥
25,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76231646
-
105
116
¥
24,900
¥
24,651
¥
27,116
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください