曜日別特売

トスロン密閉容器 丸形 20L ナチュラル

トスロン密閉容器 丸形 20L ナチュラル - TGK(東京硝子器械)

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。

用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管容量(L)20本体寸法(mm)300×386仕様本体内高(mm):約375ナチュラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76235006-
5,740
5,730
6,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする