曜日別特売

精密機器クリーナーエコブロー Y420

精密機器クリーナーエコブロー Y420 - TGK(東京硝子器械)

強力なスプレーガス圧により、OA機器・精密機器・電子機器・プリンター・レンズ・光ファイバーコネクターなど、様々な機器のスキマや、手の届かない所のホコリやチリを除去します。

使用温度範囲(℃)-20~70寸法(Φ×高さH)(mm)66×200主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76237246Y-420
2,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする