TGK(東京硝子器械)
防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエロー
鮮やかな蛍光色で、安全確認に便利です。
タイプ
蛍光タイプ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76237316
T0635
レモンイエロー
20
1
ポリウレタン系樹脂、塩化ビニル系樹脂
アクリル系
表示・安全用
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください