ラボミル2 OML-2

ラボミル2 OML-2 - TGK(東京硝子器械)

OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。
OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。

回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76237517OML-2
34,800
34,700
38,170(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする